京セラ
チップ CNMG-PG
形状
ひし形80°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01809815
CNMG120408PG CA530
12.7
4.76
0.8
CA530
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
01809982
CNMG120412PG CA530
12.7
4.76
1.2
CA530
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01810052
CNMG120416PG CA530
12.7
4.76
1.6
CA530
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01908463
CNMG120404PG CA510
12.7
4.76
0.4
CA510
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01909678
CNMG120404PG CA515
12.7
4.76
0.4
CA515
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
01908786
CNMG120408PG CA510
12.7
4.76
0.8
CA510
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
01909136
CNMG120412PG CA510
12.7
4.76
1.2
CA510
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01910965
CNMG120404PG CA525
12.7
4.76
0.4
CA525
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
01912417
CNMG120404PG CA530
12.7
4.76
0.4
CA530
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
01909888
CNMG120408PG CA515
12.7
4.76
0.8
CA515
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
01911245
CNMG120408PG CA525
12.7
4.76
0.8
CA525
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
01910195
CNMG120412PG CA515
12.7
4.76
1.2
CA515
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
01911428
CNMG120412PG CA525
12.7
4.76
1.2
CA525
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
01910308
CNMG120416PG CA515
12.7
4.76
1.6
CA515
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
01911473
CNMG120416PG CA525
12.7
4.76
1.6
CA525
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01909285
CNMG120416PG CA510
12.7
4.76
1.6
CA510
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください