京セラ
チップ DNGG-MFP-SK
形状
ひし形55°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01828882
DNGG150402MFP-SK PR1225
12.7
4.76
0.2
PR1225
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
01828898
DNGG150404MFP-SK PR1225
12.7
4.76
0.4
PR1225
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
01828907
DNGG150402MFP-SK PR1425
12.7
4.76
0.2
PR1425
¥
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01828916
DNGG150404MFP-SK PR1425
12.7
4.76
0.4
PR1425
¥
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください