チップ VNMG-LK

チップ VNMG-LK 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
88190435 VNMG160404-LK MC5015 0.4 MC5015
15,700
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
88191801 VNMG160404-LK MC5005 0.4 MC5005
15,700
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
88190444 VNMG160408-LK MC5015 0.8 MC5015
15,700
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷
2025年
09月29日まで
88191817 VNMG160408-LK MC5005 0.8 MC5005
15,700
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする