チップ SNMG-RK

チップ SNMG-RK 三菱マテリアル

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06577725 SNMG190612-RK MC5005 1箱(10個) 19.05 6.35 1.2 MC5005 19.05
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06577734 SNMG190612-RK MC5015 1箱(10個) 19.05 6.35 1.2 MC5015 19.05
29,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06577768 SNMG190616-RK MC5005 1箱(10個) 19.05 6.35 1.6 MC5005 19.05
29,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06577777 SNMG190616-RK MC5015 1箱(10個) 19.05 6.35 1.6 MC5015 19.05
29,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
88190742 SNMG120408-RK MC5015 1箱(10枚) 12.7 4.76 0.8 MC5015 12.7
12,100
8,498
9,348 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88192115 SNMG120408-RK MC5005 1箱(10枚) 12.7 4.76 0.8 MC5005 12.7
12,100
8,498
9,348 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88190751 SNMG120412-RK MC5015 1箱(10枚) 12.7 4.76 1.2 MC5015 12.7
12,100
8,498
9,348 (税込)
4日以内出荷
88192124 SNMG120412-RK MC5005 1箱(10枚) 12.7 4.76 1.2 MC5005 12.7
12,100
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
88190767 SNMG120416-RK MC5015 1箱(10枚) 12.7 4.76 1.6 MC5015 12.7
12,100
7,898
8,688 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88192133 SNMG120416-RK MC5005 1箱(10枚) 12.7 4.76 1.6 MC5005 12.7
12,100
8,498
9,348 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする