曜日別特売

チップ CCGW-NE

チップ CCGW-NE - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10225695CCGW040102NE KPD0014.81.590.24.76
14,230
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181613CCGW09T308NE KPD0019.73.970.89.525
14,230
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
10225582CCGW040101NE4.81.59-4.76
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172215CCGW040101NE4.81.59-4.76
12,200
取扱い終了
10172233CCGW040102NE4.81.590.24.76
12,200
取扱い終了
10172251CCGW040104NE4.81.590.44.76
12,200
取扱い終了
10225704CCGW040104NE KPD0014.81.590.44.76
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10225363CCGW060201NE6.52.38-6.35
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172267CCGW060201NE6.52.38-6.35
12,200
取扱い終了
10225372CCGW060202NE6.52.380.26.35
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172276CCGW060202NE6.52.380.26.35
12,200
取扱い終了
10225381CCGW060204NE6.52.380.46.35
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172285CCGW060204NE6.52.380.46.35
12,200
取扱い終了
10225397CCGW09T3019.73.97-9.525
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172303CCGW09T301NE9.73.97-9.525
12,200
取扱い終了
10181595CCGW09T302NE9.73.970.29.525
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172321CCGW09T302NE9.73.970.29.525
12,200
取扱い終了
10181604CCGW09T304NE9.73.970.49.525
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172346CCGW09T304NE9.73.970.49.525
12,200
取扱い終了
10172355CCGW09T308NE9.73.970.89.525
12,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする