京セラ
チップ CCMT-NE
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10181665
CCMT060202NE KPD001
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
13,990
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181717
CCMT09T301NE KPD001
9.7
3.97
0.1
9.525
¥
15,370
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
10181726
CCMT09T302NE KPD001
9.7
3.97
0.2
9.525
¥
14,230
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181735
CCMT09T304NE KPD001
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
14,230
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181744
CCMT09T308NE KPD001
9.7
3.97
0.8
9.525
¥
15,370
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
10181656
CCMT060201NE
6.5
2.38
-
6.35
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172373
CCMT060201NE
6.5
2.38
-
6.35
¥
12,000
取扱い終了
10172391
CCMT060202NE
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
12,000
取扱い終了
10181674
CCMT060204NE
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172416
CCMT060204NE
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
12,000
取扱い終了
10172434
CCMT09T301NE
9.7
3.97
-
9.525
¥
12,200
取扱い終了
10172452
CCMT09T302NE
9.7
3.97
0.2
9.525
¥
12,200
取扱い終了
10172477
CCMT09T304NE
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
12,200
取扱い終了
10172486
CCMT09T308NE
9.7
3.97
0.8
9.525
¥
12,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください