京セラ
チップ CCMW-SE
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
97
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01804967
CCMW030102T00815SE KBN510
4
1.59
0.2
3.97
¥
5,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
01804985
CCMW040102T00815SE KBN510
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
5,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
01804994
CCMW040104T00815SE KBN510
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
5,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
01805152
CCMW040104T00815SE KBN525
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
5,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
01805037
CCMW060204T00815SE KBN510
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
5,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
01805064
CCMW09T302T00815SE KBN510
9.7
3.97
0.2
9.525
¥
5,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
04877695
CCMW 030102SE
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,000
取扱い終了
10127652
CCMW030102SE
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,000
取扱い終了
10127661
CCMW030102SE
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,000
取扱い終了
10127677
CCMW030102T00815SE
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,400
取扱い終了
10127686
CCMW030102T00815SE
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,400
取扱い終了
04877713
CCMW030102T00815SE
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,000
取扱い終了
10127713
CCMW030104SE
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,000
取扱い終了
10127722
CCMW030104SE
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,000
取扱い終了
10127747
CCMW030104T00815SE
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,400
取扱い終了
10127756
CCMW030104T00815SE
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,400
取扱い終了
04877722
CCMW030104T00815SE
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,000
取扱い終了
04877747
CCMW030104T00815SE
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,000
取扱い終了
10127783
CCMW040102SE
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,000
取扱い終了
10127792
CCMW040102SE
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,000
取扱い終了
10127801
CCMW040102T00815SE
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,400
取扱い終了
10127817
CCMW040102T00815SE
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,400
取扱い終了
40524382
CCMW040102T00815SE
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04877783
CCMW040102T00815SE
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,000
取扱い終了
04877765
CCMW040102T00815SE
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,000
取扱い終了
10127844
CCMW040104SE
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,000
取扱い終了
10127853
CCMW040104SE
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,000
取扱い終了
10127871
CCMW040104T00815SE
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,400
取扱い終了
10127887
CCMW040104T00815SE
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,400
取扱い終了
40524425
CCMW040104T00815SE
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524434
CCMW040104T00815SE
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04877817
CCMW040104T00815SE
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,000
取扱い終了
04877792
CCMW040104T00815SE
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,000
取扱い終了
10182112
CCMW030102T00815SE
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,400
取扱い終了
10182146
CCMW030102T00815SE
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,400
取扱い終了
10182207
CCMW030102T00815SE
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10182243
CCMW030102T00815SE
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10182121
CCMW030104T00815SE
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,400
取扱い終了
10182155
CCMW030104T00815SE
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,400
取扱い終了
10182216
CCMW030104T00815SE
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10182252
CCMW030104T00815SE
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10182137
CCMW040102T00815SE
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,400
取扱い終了
10182164
CCMW040102T00815SE
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,400
取扱い終了
10182225
CCMW040102T00815SE
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10182261
CCMW040102T00815SE
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10182173
CCMW040104T00815SE
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,400
取扱い終了
10182277
CCMW040104T00815SE
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10127914
CCMW060202SE
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
4,000
取扱い終了
10127923
CCMW060202SE
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
4,000
取扱い終了
04877835
CCMW060202T00815SE
6.5
2.38
0.2
6.35
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ