チップ CCMW-ME

チップ CCMW-ME - 京セラチップ CCMW-ME - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40524635CCMW09T302T00815ME KBN25M9.73.970.29.525
8,570
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
40524757CCMW09T304T00815ME KBN25M9.73.970.49.525
8,570
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
01805003CCMW060202T00815ME KBN5106.52.380.26.35
8,060
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
01805195CCMW060204T00815ME KBN5256.52.380.46.35
8,060
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
01805213CCMW09T302T00815ME KBN5259.73.970.29.525
8,060
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
01804827CCMW09T304T00815ME KBN10M9.73.970.49.525
8,570
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
01805247CCMW09T304T00815ME KBN5259.73.970.49.525
8,060
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
10181857CCMW060202T00815ME6.52.380.26.35
6,800
取扱い終了
10181893CCMW060202T00815ME6.52.380.26.35
6,800
取扱い終了
10181954CCMW060202T00815ME6.52.380.26.35
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181936CCMW060202T00815ME6.52.380.26.35
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181866CCMW060204T00815ME6.52.380.46.35
6,800
取扱い終了
10181902CCMW060204T00815ME6.52.380.46.35
6,800
取扱い終了
10181945CCMW060204T00815ME6.52.380.46.35
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181963CCMW060204T00815ME6.52.380.46.35
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181875CCMW060208T00815ME6.52.380.86.35
6,800
取扱い終了
10181911CCMW060208T00815ME6.52.380.86.35
6,800
取扱い終了
10181972CCMW060208T00815ME KBN5256.52.380.86.35
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181884CCMW09T302T00815ME9.73.970.29.525
6,800
取扱い終了
10181927CCMW09T302T00815ME9.73.970.29.525
6,800
取扱い終了
10182067CCMW060208T00815ME6.52.380.86.35
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10182076CCMW09T302ME KBN5109.73.970.29.525
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10182085CCMW09T302ME KBN5259.73.970.29.525
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181981CCMW09T304T00815ME9.73.970.49.525
6,800
取扱い終了
10182024CCMW09T304T00815ME9.73.970.49.525
6,800
取扱い終了
10182094CCMW09T304T00815ME9.73.970.49.525
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181997CCMW09T308T00815ME9.73.970.89.525
6,800
取扱い終了
10182033CCMW09T308T00815ME9.73.970.89.525
6,800
取扱い終了
10182103CCMW09T308T00815ME9.73.970.89.525
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10127896CCMW060202ME6.52.380.26.35
6,400
取扱い終了
10127905CCMW060202ME6.52.380.26.35
6,400
取扱い終了
10127932CCMW060202T00815ME6.52.380.26.35
6,800
取扱い終了
10127941CCMW060202T00815ME6.52.380.26.35
6,800
取扱い終了
40524461CCMW060202T00815ME6.52.380.26.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524477CCMW060202T00815ME6.52.380.26.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524486CCMW060202T00815ME KBN60M6.52.380.26.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524443CCMW060202T00815ME6.52.380.26.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524452CCMW060202T00815ME6.52.380.26.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10127957CCMW060204ME6.52.380.46.35
6,400
取扱い終了
10127966CCMW060204ME6.52.380.46.35
6,400
取扱い終了
10128002CCMW060204T00815ME6.52.380.46.35
6,800
取扱い終了
10128011CCMW060204T00815ME6.52.380.46.35
6,800
取扱い終了
40524531CCMW060204T00815ME6.52.380.46.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524547CCMW060204T00815ME6.52.380.46.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524504CCMW060204T00815ME6.52.380.46.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524513CCMW060204T00815ME6.52.380.46.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524522CCMW060204T00815ME6.52.380.46.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10128036CCMW060208ME6.52.380.86.35
6,400
取扱い終了
10128045CCMW060208ME6.52.380.86.35
6,400
取扱い終了
10128054CCMW060208T00815ME6.52.380.86.35
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする