京セラ
チップ CPMH-NE
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10184133
CPMH090304NE KPD001
9.7
3.18
0.4
9.525
¥
14,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10183686
CPMH080201NE
8.1
2.38
-
7.94
¥
12,200
取扱い終了
10172574
CPMH080201NE
8.1
2.38
-
7.94
¥
12,200
取扱い終了
10183695
CPMH080202NE
8.1
2.38
0.2
7.94
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172592
CPMH080202NE
8.1
2.38
0.2
7.94
¥
12,200
取扱い終了
10183704
CPMH080204NE
8.1
2.38
0.4
7.94
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172617
CPMH080204NE
8.1
2.38
0.4
7.94
¥
12,200
取扱い終了
10183713
CPMH080208NE
8.1
2.38
0.8
7.94
¥
12,200
取扱い終了
10172626
CPMH080208NE
8.1
2.38
0.8
7.94
¥
12,200
取扱い終了
10184115
CPMH090301NE
9.7
3.18
-
9.525
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172644
CPMH090301NE
9.7
3.18
-
9.525
¥
12,200
取扱い終了
10184124
CPMH090302NE
9.7
3.18
0.2
9.525
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172662
CPMH090302NE
9.7
3.18
0.2
9.525
¥
12,200
取扱い終了
10172687
CPMH090304NE
9.7
3.18
0.4
9.525
¥
12,200
取扱い終了
10184142
CPMH090308NE
9.7
3.18
0.8
9.525
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172696
CPMH090308NE
9.7
3.18
0.8
9.525
¥
12,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください