京セラ
チップ DCMW-SET
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04895834
DCMW070204S01035SET
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
4,000
取扱い終了
10137364
DCMW070204SE-T
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
4,200
取扱い終了
10185104
DCMW070204S01035SET
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895922
DCMW11T302S01035SET
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
4,000
取扱い終了
10185113
DCMW11T302S01035SET
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10137565
DCMW11T302SE-T
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
4,200
取扱い終了
04896026
DCMW11T304S01035SET
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
4,000
取扱い終了
10185122
DCMW11T304S01035SET
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10137696
DCMW11T304SE-T
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
6,500
取扱い終了
04896062
DCMW11T308S01035SET
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
4,000
取扱い終了
10185131
DCMW11T308S01035SET
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10137802
DCMW11T308SE-T
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください