曜日別特売

チップ CCGT-MFP-GF

チップ CCGT-MFP-GF - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39338695CCGT060202MFP-GF PR12256.52.380.2PR12256.35
15,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
39338765CCGT09T302MFP-GF PR12259.73.970.2PR12259.525
19,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
40585124CCGT060201MFP-GF6.52.38-PR12256.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585115CCGT060201MFP-GF6.52.38-PR10256.35
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585133CCGT060201MFP-GF6.52.38-PR14256.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585404CCGT060202MFP-GF6.52.380.2PR10256.35
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585413CCGT060202MFP-GF6.52.380.2PR12256.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585422CCGT060202MFP-GF6.52.380.2PR14256.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585587CCGT060204MFP-GF6.52.380.4PR12256.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585596CCGT060204MFP-GF6.52.380.4PR14256.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585876CCGT09T301MFP-GF9.73.97-PR10259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39337891CCGT060202MFPGF6.52.380.2PR10256.35
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39337925CCGT09T302MFPGF9.73.970.2PR10259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585885CCGT09T301MFP-GF9.73.97-PR12259.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585894CCGT09T301MFP-GF9.73.97-PR14259.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586104CCGT09T302MFP-GF9.73.970.2PR10259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586113CCGT09T302MFP-GF9.73.970.2PR12259.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586122CCGT09T302MFP-GF9.73.970.2PR14259.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586323CCGT09T304MFP-GF9.73.970.4PR12259.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586332CCGT09T304MFP-GF9.73.970.4PR14259.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586314CCGT09T304MFP-GF9.73.970.4PR10259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48891665CCGT09T301MFP-GF PR14259.73.970.1PR14259.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48891753CCGT09T302MFP-GF PR14259.73.970.2PR14259.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48891455CCGT060201MFP-GF PR14256.52.380.1PR14256.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48891823CCGT09T304MFP-GF PR14259.73.970.4PR14259.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800426CCGT060201MFP-GF6.52.38-PR10256.35
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800523CCGT060202MFP-GF6.52.380.2PR10256.35
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800742CCGT09T301MFP-GF9.73.97-PR10259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800846CCGT09T302MFP-GF9.73.970.2PR10259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800943CCGT09T304MFP-GF9.73.970.4PR10259.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48891543CCGT060202MFP-GF PR14256.52.380.2PR14256.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48891604CCGT060204MFP-GF PR14256.52.380.4PR14256.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする