曜日別特売

チップ CCGT-MFP-GQ

チップ CCGT-MFP-GQ - 京セラチップ CCGT-MFP-GQ - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
寸法rε(mm)
寸法A(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40585447CCGT060202MFP-GQ PR12256.52.380.2<0.26.352.382.86.35
14,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40585614CCGT060204MFP-GQ PR12256.52.380.4<0.46.352.382.86.35
14,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40586147CCGT09T302MFP-GQ PR12259.73.970.2<0.29.5253.974.49.525
18,100
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40586357CCGT09T304MFP-GQ PR12259.73.970.4<0.49.5253.974.49.525
18,100
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40585431CCGT060202MFP-GQ PR10256.52.380.2<0.26.352.382.86.35
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40585456CCGT060202MFP-GQ PR14256.52.380.2<0.26.352.382.86.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40585623CCGT060204MFP-GQ PR14256.52.380.4<0.46.352.382.86.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40586131CCGT09T302MFP-GQ PR10259.73.970.2<0.29.5253.974.49.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40586341CCGT09T304MFP-GQ PR10259.73.970.4<0.49.5253.974.49.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40586366CCGT09T304MFP-GQ PR14259.73.970.4<0.49.5253.974.49.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39338704CCGT060202MFP-GQ PR12256.52.380.2----6.35
14,600
取扱い終了
代替品有
39338774CCGT09T302MFP-GQ PR12259.73.970.2----9.525
18,100
取扱い終了
代替品有
39338722CCGT060204MFP-GQ PR12256.52.380.4----6.35
14,600
取扱い終了
代替品有
39338792CCGT09T304MFP-GQ PR12259.73.970.4----9.525
18,100
取扱い終了
代替品有
40585151CCGT060201MFP-GQ6.52.38-<0.16.352.382.86.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585142CCGT060201MFP-GQ6.52.38-<0.16.352.382.86.35
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585167CCGT060201MFP-GQ PR14256.52.380.1<0.16.352.382.86.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585605CCGT060204MFP-GQ PR10256.52.380.4<0.46.352.382.86.35
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585912CCGT09T301MFP-GQ9.73.97-<0.19.5253.974.49.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585921CCGT09T301MFP-GQ PR14259.73.970.1<0.19.5253.974.49.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585903CCGT09T301MFP-GQ9.73.97-<0.19.5253.974.49.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586156CCGT09T302MFP-GQ PR14259.73.970.2<0.29.5253.974.49.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48891674CCGT09T301MFP-GQ PR14259.73.970.1----9.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39337907CCGT060202MFPGQ PR10256.52.380.2----6.35
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39337934CCGT09T302MFPGQ PR10259.73.970.2----9.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48891762CCGT09T302MFP-GQ PR14259.73.970.2----9.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48891832CCGT09T304MFP-GQ PR14259.73.970.4----9.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800435CCGT060201MFP-GQ6.52.38-----6.35
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800532CCGT060202MFP-GQ6.52.380.2----6.35
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800618CCGT060204MFP-GQ6.52.380.4----6.35
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800758CCGT09T301MFP-GQ9.73.97-----9.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800855CCGT09T302MFP-GQ9.73.970.2----9.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800952CCGT09T304MFP-GQ9.73.970.4----9.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39337916CCGT060204MFPGQ PR10256.52.380.4----6.35
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39337943CCGT09T304MFPGQ PR10259.73.970.4----9.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48891464CCGT060201MFP-GQ PR14256.52.380.1----6.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48891552CCGT060202MFP-GQ PR14256.52.380.2----6.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48891613CCGT060204MFP-GQ PR14256.52.380.4----6.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40585431CCGT060202MFP-GQ PR102574237127CCGT060202MFP-GQ PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40585456CCGT060202MFP-GQ PR142574237127CCGT060202MFP-GQ PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40585623CCGT060204MFP-GQ PR142574237136CCGT060204MFP-GQ PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40586131CCGT09T302MFP-GQ PR102574237154CCGT09T302MFP-GQ PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40586341CCGT09T304MFP-GQ PR102574237163CCGT09T304MFP-GQ PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40586366CCGT09T304MFP-GQ PR142574237163CCGT09T304MFP-GQ PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39338704CCGT060202MFP-GQ PR122540585447CCGT060202MFP-GQ PR1225CCGT060202MFP-GQ PR1225 チップ CCGT-MFP-GQ 京セラ 40585447チップ CCGT-MFP-GQ京セラ1箱
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
39338774CCGT09T302MFP-GQ PR122540586147CCGT09T302MFP-GQ PR1225CCGT09T302MFP-GQ PR1225 チップ CCGT-MFP-GQ 京セラ 40586147チップ CCGT-MFP-GQ京セラ1箱
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
39338722CCGT060204MFP-GQ PR122540585614CCGT060204MFP-GQ PR1225CCGT060204MFP-GQ PR1225 チップ CCGT-MFP-GQ 京セラ 40585614チップ CCGT-MFP-GQ京セラ1箱
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
39338792CCGT09T304MFP-GQ PR122540586357CCGT09T304MFP-GQ PR1225CCGT09T304MFP-GQ PR1225 チップ CCGT-MFP-GQ 京セラ 40586357チップ CCGT-MFP-GQ京セラ1箱
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする