京セラ
チップ DCGT-MFP-GF
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40593804
DCGT070202MFP-GF PR1225
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40595082
DCGT11T302MFP-GF PR1225
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40595484
DCGT11T304MFP-GF PR1225
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40593375
DCGT070201MFP-GF
1箱(10個)
7.8
2.38
-
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593384
DCGT070201MFP-GF
1箱(10個)
7.8
2.38
-
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593393
DCGT070201MFP-GF
1箱(10個)
7.8
2.38
-
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593795
DCGT070202MFP-GF
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593813
DCGT070202MFP-GF
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594111
DCGT070204MFP-GF
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594127
DCGT070204MFP-GF
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594644
DCGT11T301MFP-GF
1箱(10個)
11.6
3.97
-
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594635
DCGT11T301MFP-GF
1箱(10個)
11.6
3.97
-
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594653
DCGT11T301MFP-GF PR1425
1箱(10個)
11.6
3.97
0.1
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595091
DCGT11T302MFP-GF
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595073
DCGT11T302MFP-GF
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595493
DCGT11T304MFP-GF
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595475
DCGT11T304MFP-GF
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892794
DCGT11T301MFP-GF PR1425
1パック(10個)
11.6
3.97
-
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892961
DCGT11T302MFP-GF PR1425
1パック(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48893092
DCGT11T304MFP-GF PR1425
1パック(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821225
DCGT070201MFP-GF PR1025
1箱(10個)
7.8
2.38
-
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821383
DCGT070202MFP-GF PR1025
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821724
DCGT11T301MFP-GF PR1025
1箱(10個)
11.6
3.97
-
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821916
DCGT11T302MFP-GF PR1025
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822092
DCGT11T304MFP-GF PR1025
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892487
DCGT070201MFP-GF PR1425
1パック(10個)
7.8
2.38
0.1
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892611
DCGT070202MFP-GF PR1425
1パック(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892715
DCGT070204MFP-GF PR1425
1パック(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください