京セラ
チップ DCGT-MFP-GQ
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40593831
DCGT070202MFP-GQ PR1225
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40594145
DCGT070204MFP-GQ PR1225
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40595116
DCGT11T302MFP-GQ PR1225
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40595511
DCGT11T304MFP-GQ PR1225
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40593411
DCGT070201MFP-GQ
1箱(10個)
7.8
2.38
-
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593427
DCGT070201MFP-GQ
1箱(10個)
7.8
2.38
-
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593402
DCGT070201MFP-GQ
1箱(10個)
7.8
2.38
-
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593847
DCGT070202MFP-GQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593822
DCGT070202MFP-GQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594136
DCGT070204MFP-GQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594154
DCGT070204MFP-GQ
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594671
DCGT11T301MFP-GQ
1箱(10個)
11.6
3.97
-
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594687
DCGT11T301MFP-GQ
1箱(10個)
11.6
3.97
-
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594662
DCGT11T301MFP-GQ
1箱(10個)
11.6
3.97
-
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595107
DCGT11T302MFP-GQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595125
DCGT11T302MFP-GQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595502
DCGT11T304MFP-GQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595527
DCGT11T304MFP-GQ
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892803
DCGT11T301MFP-GQ PR1425
1パック(10個)
11.6
3.97
0.1
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892977
DCGT11T302MFP-GQ PR1425
1パック(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48893101
DCGT11T304MFP-GQ PR1425
1パック(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821234
DCGT070201MFP-GQ PR1025
1箱(10個)
7.8
2.38
-
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821392
DCGT070202MFP-GQ PR1025
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821514
DCGT070204MFP-GQ PR1025
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821733
DCGT11T301MFP-GQ PR1025
1箱(10個)
11.6
3.97
-
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821925
DCGT11T302MFP-GQ PR1025
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822108
DCGT11T304MFP-GQ PR1025
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892496
DCGT070201MFP-GQ PR1425
1パック(10個)
7.8
2.38
0.1
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892627
DCGT070202MFP-GQ PR1425
1パック(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892724
DCGT070204MFP-GQ PR1425
1パック(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください