チップ CCGT-A3

チップ CCGT-A3 - 京セラ
形状ひし形80°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01799735CCGT09T302L-A3 KW109.5253.970.29.7
19,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
01799753CCGT09T304L-A3 KW109.5253.970.49.7
19,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
01799762CCGT09T304R-A3 KW109.5253.970.49.7
19,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
01799778CCGT09T308L-A3 KW109.5253.970.89.7
19,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
01799787CCGT09T308R-A3 KW109.5253.970.89.7
19,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
01799805CCGT120402R-A3 KW1012.74.760.212.9
25,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
01799744CCGT09T302R-A3 KW109.5253.970.29.7
15,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01799796CCGT120402L-A3 KW1012.74.760.212.9
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01799814CCGT120404L-A3 KW1012.74.760.412.9
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01799823CCGT120404R-A3 KW1012.74.760.412.9
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01799832CCGT120408L-A3 KW1012.74.760.812.9
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01799848CCGT120408R-A3 KW1012.74.760.812.9
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする