チップ VPET-MFR/L-USF

チップ VPET-MFR/L-USF - 京セラ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01910353VPET110301MFL-USF PR102511.23.180.16.35
21,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
01910143VPET080201MFR-USF PR10258.32.380.14.76
17,000
取扱い終了
代替品有
01910204VPET080202MFL-USF PR10258.32.380.24.76
17,000
取扱い終了
代替品有
01910378VPET110301MFR-USF PR102511.23.180.16.35
20,100
取扱い終了
代替品有
01910432VPET110302MFL-USF PR102511.23.180.26.35
20,100
取扱い終了
代替品有
01910448VPET110302MFR-USF PR102511.23.180.26.35
20,100
取扱い終了
代引不可
代替品有
01910125VPET080201MFL-USF PR10258.32.380.14.76
15,400
取扱い終了
代引不可
01910222VPET080202MFR-USF PR10258.32.380.24.76
15,400
取扱い終了
代引不可
01910274VPET1103005MFL-USF PR102511.23.180.036.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910292VPET1103005MFR-USF PR102511.23.180.036.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01910143VPET080201MFR-USF PR102574240505VPET080201MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01910204VPET080202MFL-USF PR102574240514VPET080202MFL-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01910378VPET110301MFR-USF PR102574240566VPET110301MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01910432VPET110302MFL-USF PR102574240575VPET110302MFL-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01910448VPET110302MFR-USF PR102574240584VPET110302MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする