チップ VPET-MR/L-FSF

チップ VPET-MR/L-FSF - 京セラ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01910247VPET080202ML-FSF PR10258.32.380.24.76
18,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01910265VPET080202MR-FSF PR10258.32.380.24.76
18,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01910168VPET080201ML-FSF PR10258.32.38-4.76
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910186VPET080201MR-FSF PR10258.32.38-4.76
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910317VPET1103005ML-FSF PR102511.23.180.036.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910335VPET1103005MR-FSF PR102511.23.180.036.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910396VPET110301ML-FSF PR102511.23.18-6.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910414VPET110301MR-FSF PR102511.23.18-6.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910466VPET110302ML-FSF PR102511.23.180.26.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910484VPET110302MR-FSF PR102511.23.180.26.35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする