曜日別特売

チップ(旋削) CCMT-HQ

チップ(旋削) CCMT-HQ - 京セラ
(3件のレビュー)
形状ひし形80°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11798483CCMT060204HQ TN6206.352.380.4TN6206.5
5,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
11798456CCMT060202HQ6.352.380.2TN6206.5
4,100
取扱い終了
11798553CCMT060202HQ6.352.380.2PV7206.5
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11798587CCMT060204HQ6.352.380.4PV7206.5
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11798657CCMT09T302HQ9.5253.970.2TN6209.7
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11798885CCMT09T302HQ9.5253.970.2PV7209.7
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11798684CCMT09T304HQ9.5253.970.4TN6209.7
6,000
取扱い終了
11798912CCMT09T304HQ9.5253.970.4PV7209.7
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11798718CCMT09T308HQ9.5253.970.8TN6209.7
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11798946CCMT09T308HQ9.5253.970.8PV7209.7
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11798483
2018-07-31
用途: 快削洋白の切削

低価格ですが、必要十分な切削能力です。寿命も長そうです。

対象商品 : 11798483
2017-12-17
用途: フライカッターの刃先
教育・研究機関

20mm径と30mm径の円筒カラーを加工して、フライカッターを自作しました。大変きれいに削る事が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 11798483
2017-12-13
用途: 旋盤加工
製造業

大変助かります!
素早い対応と接客で大満足です。
またよろしくお願いいたします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする