曜日別特売

チップ(旋削) DCMT-PP

チップ(旋削) DCMT-PP - 京セラ
(2件のレビュー)
形状ひし形55°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11800452DCMT070202PP CA5106.352.380.2CA5107.8
9,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
11800477DCMT070202PP CA5156.352.380.2CA5157.8
9,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
11800495DCMT070202PP CA5256.352.380.2CA5257.8
9,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
11800513DCMT070202PP CA5306.352.380.2CA5307.8
9,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
11800538DCMT070202PP PR12256.352.380.2PR12257.8
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
11800468DCMT070204PP CA5106.352.380.4CA5107.8
9,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
11800486DCMT070204PP CA5156.352.380.4CA5157.8
9,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
11800504DCMT070204PP CA5256.352.380.4CA5257.8
9,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
11800522DCMT070204PP CA5306.352.380.4CA5307.8
9,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
11800547DCMT070204PP PR12256.352.380.4PR12257.8
9,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
11800784DCMT11T302PP CA5109.5253.970.2CA51011.6
11,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
11800818DCMT11T302PP CA5159.5253.970.2CA51511.6
11,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
11800845DCMT11T302PP CA5259.5253.970.2CA52511.6
11,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
11800872DCMT11T302PP CA5309.5253.970.2CA53011.6
11,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
11800906DCMT11T302PP PR12259.5253.970.2PR122511.6
12,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
11800793DCMT11T304PP CA5109.5253.970.4CA51011.6
11,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
11800827DCMT11T304PP CA5159.5253.970.4CA51511.6
11,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
11800854DCMT11T304PP CA5259.5253.970.4CA52511.6
11,600
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
11800888DCMT11T304PP CA5309.5253.970.4CA53011.6
11,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
11800915DCMT11T304PP PR12259.5253.970.4PR122511.6
12,800
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
11800802DCMT11T308PP CA5109.5253.970.8CA51011.6
11,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
11800836DCMT11T308PP CA5159.5253.970.8CA51511.6
11,600
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
11800863DCMT11T308PP CA5259.5253.970.8CA52511.6
11,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
11800897DCMT11T308PP CA5309.5253.970.8CA53011.6
11,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
11800924DCMT11T308PP PR12259.5253.970.8PR122511.6
12,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
11800075DCMT070202PP6.352.380.2TN60107.8
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11800093DCMT070202PP6.352.380.2TN60207.8
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11800102DCMT070204PP6.352.380.4TN60207.8
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11800425DCMT11T302PP9.5253.970.2TN602011.6
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11800434DCMT11T304PP9.5253.970.4TN602011.6
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11800443DCMT11T308PP9.5253.970.8TN602011.6
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11800005DCMT070202PP6.352.380.2TN6207.8
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800136DCMT070202PP6.352.380.2PV7207.8
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800206DCMT070202PP PV70106.352.380.2PV70107.8
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800224DCMT070202PP PV70256.352.380.2PV70257.8
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800556DCMT070202PP PR14256.352.380.2PR14257.8
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800032DCMT070204PP6.352.380.4TN6207.8
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800084DCMT070204PP TN60106.352.380.4TN60107.8
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800163DCMT070204PP6.352.380.4PV7207.8
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800215DCMT070204PP PV70106.352.380.4PV70107.8
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800233DCMT070204PP PV70256.352.380.4PV70257.8
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800565DCMT070204PP PR14256.352.380.4PR14257.8
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800267DCMT11T302PP9.5253.970.2TN62011.6
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800398DCMT11T302PP TN60109.5253.970.2TN601011.6
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800592DCMT11T302PP9.5253.970.2PV72011.6
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800723DCMT11T302PP PV70109.5253.970.2PV701011.6
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800757DCMT11T302PP PV70259.5253.970.2PV702511.6
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800933DCMT11T302PP PR14259.5253.970.2PR142511.6
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800303DCMT11T304PP9.5253.970.4TN62011.6
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800407DCMT11T304PP TN60109.5253.970.4TN601011.6
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11800075DCMT070202PP24641523DCMT070202PP TN610画像準備中チップ DCMT PP京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
材質に違いがあります
11800093DCMT070202PP20941734DCMT070202PP TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
4,698
税込5,168
材質に違いがあります
11800102DCMT070204PP20941813DCMT070204PP TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
4,698
税込5,168
材質に違いがあります
11800425DCMT11T302PP20941935DCMT11T302PP TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります
11800434DCMT11T304PP20942032DCMT11T304PP TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります
11800443DCMT11T308PP20942172DCMT11T308PP TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11800093
2015-10-15
用途: ミニ旋盤による工作
泰山

連投です。 DCMT070202PP TN6020です。
比較は TPGH080202R TN6020
どちらも 仕上げチップですが、ブレーカが異なります。
拡大すると TPGH(リード)のほうが鋭く DCMTのPPブレーカは少し刃が殺してあるようです。
そのせいか 切削後のつやは TPGH(リード)がよいのですが、
切りくずの処理性では PPブレーカのほうが良いようです。
条件にもよりますが TPGHは 切りくずが非常に長くつながり 油断すると巻き込んでしまいます。
両者の良いところを併せ持ったチップがあればよいのですが 今は DCMTで大体仕上げて
TPGHで 最後の 0.05 といった使い方をしています。

対象商品 : 11800093
2015-09-12
用途: ミニ旋盤による工作

購入したのはTN6020(サーメット)です。
チップに勝手がないのが良いのですが、切削面は 同時に買った 三角チップ(こちらもTN6020)のほうが 綺麗に感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする