チップ VBMT-MP

チップ VBMT-MP 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)5 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
89665947 VBMT160404-MP MC6025 0.4 697-1849 MC6025
19,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
89665956 VBMT160404-MP UE6110 0.4 697-1857 UE6110
19,000
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
89666026 VBMT160408-MP MC6025 0.8 697-1954 MC6025
19,000
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
89666035 VBMT160408-MP UE6110 0.8 697-1962 UE6110
19,000
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする