チップ 2NU-DCGW-LF

チップ 2NU-DCGW-LF 住友電工ハードメタル チップ 2NU-DCGW-LF 住友電工ハードメタル チップ 2NU-DCGW-LF 住友電工ハードメタル

逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN7500 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41284223 2NU-DCGW11T302LF BN7500 2.7 0.2
7,480
4,998
5,498 (税込)
翌日出荷

返品不可
41284266 2NU-DCGW11T304LF BN7500 2.5 0.4
7,480
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41284302 2NU-DCGW11T308LF BN7500 2.1 0.8
7,480
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする