チップ TN-FY

チップ TN-FY 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06571678 TNMG160404-FY MP3025 0.4 MP3025
11,000
7,498
8,248 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
06571687 TNMG160404-FY NX3035 0.4 NX3035
9,800
6,998
7,698 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
06571906 TNMG160408-FY MP3025 0.8 MP3025
11,000
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

低炭素鋼用ブレーカ FY/SYブレーカ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする