曜日別特売

チップ SCMM-EFM

チップ SCMM-EFM - BIG DAISHOWA
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50446261SCMM090304EFM AC820P9.523.180.4AC820P9.525
7,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
50447442SCMM090308EFM AC410K9.523.180.8AC410K9.525
7,000
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
50446295SCMM120404EFM AC820P12.74.760.4AC820P12.7
12,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
50447467SCMM120408EFM AC410K12.74.760.8AC410K12.7
12,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
50446286SCMM090308EFM AC830P9.523.180.8AC830P9.525
7,000
取扱い終了
代引不可
50446313SCMM120408EFM AC830P12.74.760.8AC830P12.7
12,900
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする