チップ SCMM-EFM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質AC410K
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード50447467品番SCMM120408EFM AC410K
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.8
材質
AC410K
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする