BIG DAISHOWA
チップ SCMM-EFM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
AC820P
AC410K
AC820P
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
50446261
品番
SCMM090304EFM AC820P
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.52
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.4
材質
AC820P
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。