チップ ZXMT-SM

チップ ZXMT-SM - 京セラ
チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37393684ZXMT040203SM PR12251箱(10個)0.32.38
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37393693ZXMT05T203SM PR12251箱(10個)0.32.78
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37393702ZXMT06T204SM PR12251箱(10個)0.42.78
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37393711ZXMT070305SM PR12251箱(10個)0.53.18
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37393727ZXMT09T306SM PR12251箱(10個)0.63.97
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39363231ZXMT11T306SM PR12251セット(10個)0.63.97
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39363247ZXMT140408SM PR12251セット(10個)0.84.76
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39363256ZXMT170608SM PR12251セット(10個)0.86.35
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01923005ZXMT040203SM GW151箱(10個)-2.38
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01923023ZXMT05T203SM GW151箱(10個)-2.78
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01923032ZXMT06T204SM GW151箱(10個)0.42.78
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01923048ZXMT070305SM GW151箱(10個)-3.18
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01923057ZXMT09T306SM GW151箱(10個)-3.97
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01923066ZXMT11T306SM GW151箱(10個)-3.97
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01923075ZXMT140408SM GW151箱(10個)0.84.76
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01923093ZXMT170608SM GW151箱(10個)0.86.35
17,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635296ZXMT040203SM1箱(10個)-2.38
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635305ZXMT040203SM1箱(10個)-2.38
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635341ZXMT05T203SM1箱(10個)-2.78
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635357ZXMT05T203SM1箱(10個)-2.78
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635393ZXMT06T204SM1箱(10個)0.42.78
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635402ZXMT06T204SM1箱(10個)0.42.78
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635445ZXMT070305SM1箱(10個)-3.18
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635454ZXMT070305SM1箱(10個)-3.18
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635497ZXMT09T306SM1箱(10個)-3.97
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635506ZXMT09T306SM1箱(10個)-3.97
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635542ZXMT11T306SM1箱(10個)-3.97
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635551ZXMT11T306SM1箱(10個)-3.97
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635594ZXMT140408SM1箱(10個)0.84.76
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635603ZXMT140408SM1箱(10個)0.84.76
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635646ZXMT170608SM1箱(10個)0.86.35
17,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635655ZXMT170608SM1箱(10個)0.86.35
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする