タンガロイ
チップ RCMT-NAJ
形状
円形
材質
KS15F
逃げ角(度)
7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40217432
RCMT1204FN-NAJ KS15F
4.76
¥
15,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40217527
RCMT1606FN-NAJ KS15F
6.35
¥
21,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください