細首タイプ折り畳みステッキ

細首タイプ折り畳みステッキ ナカバヤシ

握りやすく安定して力が入る細首タイプ。

付属品折りたたみ専用固定パーツ付 材質(グリップ)TPR樹脂、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン 耐荷重(kg)10 本体質量(kg)0.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×120×800~900 高さ調節5段階 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17415685 RQS-K011FP フラワーパーブル
4,960
 
 
取扱い終了
17415694 RQS-K011CG チェックグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17415685 RQS-K011FP 06437825 RQS-K012FP RQS-K012FP 細首タイプ折りたたみ式ステッキ ナカバヤシ 06437825 細首タイプ折りたたみ式ステッキ ナカバヤシ 1本 5,988 税込6,587 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする