増設用ワイヤレス防犯カメラ
屋外対応 ホコリの侵入を防ぐ耐塵型
雨にぬれても安心 耐水型IP66
夜間暗視 15m
ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル
1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能
形状防水・暗視型
耐水性(カメラ部)IP66
仕様集音マイク付き
適合本体CMS-7110、CMS-7001
質量(g)650
消費電力(W)最大4.0/通常2.1
電源DC5V・1A<付属ACアダプター>
有効画素数656×488
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×81×172
センサー型式1/5インチCMOS
解像度640×480
焦点距離(mm)3.6
動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体>
最低被写体照度(Lux)2
画角H/50°、V/40°
赤外線投光距離15m
内容量1台
防犯用カメラ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 17211382
2025-01-26
- 用途:
- 店舗の防犯
マルト沖田水産有限会社 様
最初は、良かったのですが、何年か使ったら、SDカードが入っていても認識できず、録画出来なくなりました!使えません!
まあカメラがあっちこっちに付いてるだけで防犯にはなりますが!
- 対象商品:
- 17211382
2022-08-08
- 用途:
- 既存防犯カメラの死角補助
奈良市役所 様
(その他業種)
距離があり障害物も多く有線カメラを設置できなかった箇所に設置した。希望していた箇所には電波が届かず設置できなかったが、電源が近くにあれば簡単に設置できるので別の箇所を探し設置した。間に建物が多く時々通信が途切れるが補助で使用しているので支障は少ない。最近の豪雨にも支障なく作動した。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 17211382
2021-04-22
- 用途:
- 出入り業者の確認
農・林・水産業
C70に合わせてC71を選定設置しました。カメラ自体が価格に比べ解像度も高く一応満足させられました。しかし、「やや満足」とした点についての不満点について述べますと設置に伴う首振りがC70より劣るためであります。人目を避けるための設置と言うことで限られる場所での設置となり、一苦労させられました。
- 対象商品:
- 17211382
2017-10-27
- 用途:
- 事務所、工場の防犯カメラ用
T・D・S株式会社 様
装置本体と非常にマッチングしており、夜間も鮮明に映像を表示する。
デザインも素晴らしく重量感がありしっかり作られている。
1人が参考にしています