曜日別特売

究極エアゲージ用45°チャック

究極エアゲージ用45°チャック - ETHOS Design(エトスデザイン)
(3件のレビュー)

究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。
しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17216413YAG45C
1,300
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: タイヤの空気圧測定
製造業

狭い所では90°のやつでは押さえにくい箇所に使用すると便利。

対象商品 : 17216413
2016-10-20
用途: オートバイのタイヤ空気充填時の高気圧測定
有限会社吉原商会

45度なので使いやすい
しかしシールゴムが紛失し易い

対象商品 : 17216413
2017-04-23
用途: タイヤの空気圧測定
製造業

エアバルブが奥の方にある時、90゜では差し難かったがコレに変更したらもの凄く使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする