アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.1kW

アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.1kW - 住友重機械工業アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.1kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

種類ギヤモータモータ容量記号1H内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
取付方式
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17268633CNHM1H-5097-EP-B-11/J2NSLA1.1三相11脚取付屋内形
174,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268642CNHM1H-5097-EP-11/J2NSLA1.1三相11脚取付屋内形
117,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268658CNHM1H-5097-EP-11/J2ASLB1.1三相11脚取付屋外形
135,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268667CNHM1H-5097-EP-B-13/J2NSLA1.1三相13脚取付屋内形
174,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268676CNHM1H-5097-EP-13/J2NSLA1.1三相13脚取付屋内形
117,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268685CNHM1H-5097-EP-13/J2ASLB1.1三相13脚取付屋外形
135,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268694CNHM1H-5097-EP-B-15/J2NSLA1.1三相15脚取付屋内形
174,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268703CNHM1H-5097-EP-15/J2NSLA1.1三相15脚取付屋内形
117,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268712CNHM1H-5097-EP-15/J2ASLB1.1三相15脚取付屋外形
135,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268728CNHM1H-5097-EP-B-17/J2NSLA1.1三相17脚取付屋内形
174,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268737CNHM1H-5097-EP-17/J2NSLA1.1三相17脚取付屋内形
117,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268746CNHM1H-5097-EP-17/J2ASLB1.1三相17脚取付屋外形
135,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268755CNHM1H-5097-EP-B-21/J2NSLA1.1三相21脚取付屋内形
174,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268764CNHM1H-5097-EP-21/J2NSLA1.1三相21脚取付屋内形
117,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268773CNHM1H-5097-EP-21/J2ASLB1.1三相21脚取付屋外形
135,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268782CNHM1H-5097-EP-25/J2NSLA1.1三相25脚取付屋内形
117,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268798CNHM1H-5097-EP-B-25/J2NSLA1.1三相25脚取付屋内形
174,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268807CNHM1H-5097-EP-25/J2ASLB1.1三相25脚取付屋外形
135,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268816CNHM1H-5097-EP-B-6/J2NSLA1.1三相6脚取付屋内形
174,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268825CNHM1H-5097-EP-6/J2NSLA1.1三相6脚取付屋内形
117,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268834CNHM1H-5097-EP-6/J2ASLB1.1三相6脚取付屋外形
135,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268843CNHM1H-5097-EP-B-8/J2NSLA1.1三相8脚取付屋内形
174,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268852CNHM1H-5097-EP-8/J2NSLA1.1三相8脚取付屋内形
117,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268868CNHM1H-5097-EP-8/J2ASLB1.1三相8脚取付屋外形
135,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268877CNHM1H-5097-EP-B-11/J2ASLB1.1三相11脚取付屋外形
212,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268886CNHM1H-5097-EP-B-13/J2ASLB1.1三相13脚取付屋外形
212,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268895CNHM1H-5097-EP-B-15/J2ASLB1.1三相15脚取付屋外形
212,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268904CNHM1H-5097-EP-B-17/J2ASLB1.1三相17脚取付屋外形
212,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268913CNHM1H-5097-EP-B-21/J2ASLB1.1三相21脚取付屋外形
212,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268922CNHM1H-5097-EP-B-25/J2ASLB1.1三相25脚取付屋外形
212,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268938CNHM1H-5097-EP-B-6/J2ASLB1.1三相6脚取付屋外形
212,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268947CNHM1H-5097-EP-B-8/J2ASLB1.1三相8脚取付屋外形
212,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268956CNHM1H-509R-EP-B-3/J2NSLA1.1三相3脚取付屋内形
201,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268965CNHM1H-509R-EP-3/J2NSLA1.1三相3脚取付屋内形
143,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268974CNHM1H-509R-EP-3/J2ASLB1.1三相3脚取付屋外形
161,300
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268983CNHM1H-509R-EP-B-5/J2NSLA1.1三相5脚取付屋内形
174,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17268992CNHM1H-509R-EP-5/J2NSLA1.1三相5脚取付屋内形
117,100
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17269008CNHM1H-509R-EP-5/J2ASLB1.1三相5脚取付屋外形
135,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17269017CNHM1H-509R-EP-B-3/J2ASLB1.1三相3脚取付屋外形
238,800
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17269026CNHM1H-509R-EP-B-5/J2ASLB1.1三相5脚取付屋外形
212,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17269035CNHM1H-5107-EP-B-29/J2NSLA1.1三相29脚取付屋内形
185,500
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17269044CNHM1H-5107-EP-29/J2NSLA1.1三相29脚取付屋内形
127,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17269053CNHM1H-5107-EP-29/J2ASLB1.1三相29脚取付屋外形
145,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17269062CNHM1H-5107-EP-B-35/J2NSLA1.1三相35脚取付屋内形
201,500
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17269078CNHM1H-5107-EP-35/J2NSLA1.1三相35脚取付屋内形
143,700
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17269087CNHM1H-5107-EP-35/J2ASLB1.1三相35脚取付屋外形
161,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17269096CNHM1H-5107-EP-B-43/J2NSLA1.1三相43脚取付屋内形
201,500
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17269105CNHM1H-5107-EP-43/J2NSLA1.1三相43脚取付屋内形
143,700
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17269114CNHM1H-5107-EP-43/J2ASLB1.1三相43脚取付屋外形
161,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17269123CNHM1H-5107-EP-B-51/J2NSLA1.1三相51脚取付屋内形
201,500
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする