14.4Vコードレスマルチツール

14.4Vコードレスマルチツール HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

37種類の先端工具が使える。
先端工具の仮保持機構で確実な交換が可能。
日立独自のオートモード搭載。クラスNo.1の作業量。
1台で多用途に使える。便利で使いやすい機能。
クラス最短:全長307mm

バッテリー電圧(V)14.4 振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA) 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
本体寸法(全長×高さ)(mm)
振動角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69315758 CV14DBL(LYPK) 6 約30 - BSL1460 UC18YDL - 急速充電器(冷却機能付)、パッド(MU93D)、サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚、ブレード(MD28PB)、アクセサリケース、ケース、電池カバー - -
66,700
 
 
取扱い終了
17285135 CV14DBL(LJCK) 5.0 約35 約35分(1充電当たり) BSL1450(冷却対応) UC18YSL2(冷却機能付) 307×103(BSL1450装着時) 急速充電器(冷却機能付)、パッド(MU93D)、サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚、ブレード(MD28PB)、アクセサリケース、ケース、電池カバー 3.2 1.9(BSL1450装着時)
60,500
 
 
取扱い終了
17285144 CV14DBL(NN) - - - - - 307×103(BSL1450装着時) パッド(MU93D)、サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚、ブレード(MD28PB)、アクセサリケース 3.2 1.9(BSL1450装着時)
36,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69315758 CV14DBL(LYPK) 03894865 CV12DB (LS) CV12DB (LS) HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 03894865 HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-01-20
用途:
ボルト等の切断
農・林・水産業

狭い場所目的の物なので使いやすいです。
商品説明に(本体のみ)
とハッキリ表示してもらいたい、画像がバッテリー付きなので勘違いしてしまいました。
もっとわかりやすくお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。商品情報の改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする