メトロポリス
フィンガーガード(片手)
親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17401868
FG-01
フリー
18
無し
15
20
スペクトラガード繊維
グレー
EN388:2016規格
EUカットレベル5
耐切創
1
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください