曜日別特売

フライパン24

フライパン24 - オーシンフライパン24 - オーシン

<IHでのスピード調理が可能>
IHで発熱するステンレスと素早く熱を伝えるアルミの2層クラッド材が、フライパン全面にムラ無く熱を伝えます。
<IHの入力率が高い>
フライパンの底面から立上り部全面がIHで発熱するステンレス製となっており、ほぼ100%の電力入力率を誇ります。(底面にしか発熱体が仕込まれていない一般製品の入力率は約60~70%程度。)
IHだけでなくガス直火でも使用可能。

材質(取手)フェノール樹脂材質(本体)アルミニウム合金、ステンレス鋼適合IHクッキングヒータ、ガス直火、ハロゲンヒータ、シーズヒータ質量(g)920内径(Φmm)240外径(Φmm)260表面処理フッ素樹脂塗膜加工底面の厚さ(mm)2.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17348065C41940001
4,200
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする