キリン アルカリイオンの水2L PET
キリン アルカリイオンの水は、飲んでおいしい、料理においしい、カラダにおいしい、家族のからだにやさしい、口あたりまろやかなおいしいお水です。2L容器ではユニバーサルデザインを実現したNEW「ペコロジーボトル」を導入しております。
容量(L)2
硬度軟水
仕様採水地:静岡県御殿場市、岐阜県岐阜市
成分(静岡県御殿場市)カリウム:0.16mg/カルシウム:1.3mg/マグネシウム:0.64mg、(岐阜県岐阜市)ナトリウム:1.0mg/リン:0.005mg/カリウム:0.12mg/カルシウム:1.5mg/マグネシウム:0.43mg
本数6
賞味期限24ヶ月
アズワン品番65-0481-77
原材料水(鉱水)
内容量1箱(2L×6本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
食品・飲料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17409062 | - | 86451804 | 336364 |
![]() |
キリン 自然が磨いた天然水 2LPET | キリン | 1箱(2L×6本) | ¥1,598 税込¥1,726 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 17409062
2022-08-22
- 用途:
- 仕事中の水分補給や外出時に持参する水
木彫り工房 けやき 様
(製造業)
普通に美味しい水です。
色々な水を買って飲んでないので良し悪しは分からない。
でも追加発注した(笑
予定通りに来ないのでちょっと不満
- 対象商品:
- 17409062
2021-04-27
- 用途:
- 職場で飲料水として
その他業種
職場で飲料水として使っています ペットボトルがエコボトルのために温冷給水器では使えなかったのでそこが残念です 重たいので配送していただいて良かったです
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 17409062
2020-08-04
- 用途:
- 毎日の水分補給に。
福島aruza 1401号室 様
(医療・福祉・介護関連業)
飲みやすくて、毎日の買い物では重いので、まとめ買いして助かります。
2016-02-29
- 用途:
- 非常用
電気・ガス・熱供給・水道業
スーパーで買って持ち帰るのが重たいので、多少値段が高いけど助かります。
1人が参考にしています