BXカネシン
高耐力フレックス両引ボルト
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途
土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質
JIS B 1180
付属品
8Tナット(M16)×2
サイズ
M16×800
表面処理
プロイズ処理
注意
※必ず付属の専用ビス、専用金座を使用して接合してください。
※必ず専用アンカーボルトまたは専用両引きボルトをご使用ください。
※ナットは必ず付属の8Tナットをご使用ください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売りです。
※アンカーボルトの埋め込み長さはアンカー笠下300mm 以上、基礎幅150mm以上、コンクリート設計基準強度は21N/mm
2
以上にしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17346857
PZ-FR16-80
1本
¥
1,655
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
17346893
PZ-FR16-80
1箱(20本)
¥
33,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください