ビートル ステンレス キャリンググリル

ビートル ステンレス キャリンググリル CAPTAIN STAG

持ち運びラクラクな大型ハンドルとホイール付のキャリンググリル。
両面のフタはスライドして簡易トレーになります。
さびにくいステンレス製。

材質本体・脚部・ハンドル・フックハンドル:ステンレス鋼、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(亜鉛めっき)、車輪:ポリ塩化ビニル 車輪径(Φmm)70 質量(g)4000 組立寸法(mm)W830×D335×H500 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×165×580 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17412788 UG-15
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする