5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-~)

5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-~) SMC

ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気・不活性ガス 内容量1個
お気に入りに追加
106件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31035733 VZS2150-3L-01 L形プラグコネクタ:リード線付 AC110(50/60Hz)
9,110
8,298
9,128 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035742 VZS2150-3LN-01 L形プラグコネクタ:リード線なし AC110(50/60Hz)
9,000
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035751 VZS2150-3LO-01 L形プラグコネクタ:コネクタなし AC110(50/60Hz)
8,950
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035767 VZS2150-3M-01 M形プラグコネクタ:リード線付 AC110(50/60Hz)
9,110
8,298
9,128 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035776 VZS2150-3MN-01 M形プラグコネクタ:リード線なし AC110(50/60Hz)
9,000
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035785 VZS2150-3MO-01 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC110(50/60Hz)
8,950
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035821 VZS2150-4G グロメット:リード線長さ300mm AC220(50/60Hz)
7,900
7,198
7,918 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035837 VZS2150-4G-01 グロメット:リード線長さ300mm AC220(50/60Hz)
8,780
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035855 VZS2150-4H-01 グロメット:リード線長さ600mm AC220(50/60Hz)
9,060
8,198
9,018 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035864 VZS2150-4KZ-01 K形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
9,550
8,698
9,568 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035873 VZS2150-4KZN-01 K形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
9,440
8,498
9,348 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035882 VZS2150-4KZO-01 K形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
9,390
8,598
9,458 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035891 VZS2150-4L-01 L形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
9,110
8,298
9,128 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035907 VZS2150-4LN-01 L形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
9,000
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035916 VZS2150-4LO-01 L形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
8,950
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035934 VZS2150-4M-01 M形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
9,110
8,298
9,128 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035943 VZS2150-4MB-01 M形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
9,110
8,298
9,128 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035952 VZS2150-4MN-01 M形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
9,000
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31035961 VZS2150-4MO-01 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
8,950
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036065 VZS2150-5G グロメット:リード線長さ300mm DC24
7,650
6,998
7,698 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036074 VZS2150-5G-Q グロメット:リード線長さ300mm DC24
7,980
7,198
7,918 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036083 VZS2150-5G-01 グロメット:リード線長さ300mm DC24
8,530
7,698
8,468 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036092 VZS2150-5GB グロメット:リード線長さ300mm DC24
7,650
6,998
7,698 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036135 VZS2150-5H グロメット:リード線長さ600mm DC24
7,920
7,198
7,918 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036144 VZS2150-5H-01 グロメット:リード線長さ600mm DC24
8,800
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036196 VZS2150-5KZ-01 K形プラグコネクタ:リード線付 DC24
9,300
8,498
9,348 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036205 VZS2150-5KZB K形プラグコネクタ:リード線付 DC24
8,420
7,598
8,358 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036214 VZS2150-5KZN K形プラグコネクタ:リード線なし DC24
8,310
7,498
8,248 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036223 VZS2150-5KZN-01 K形プラグコネクタ:リード線なし DC24
9,190
8,298
9,128 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036232 VZS2150-5KZO K形プラグコネクタ:コネクタなし DC24
8,250
7,398
8,138 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036241 VZS2150-5KZO-01 K形プラグコネクタ:コネクタなし DC24
9,130
8,298
9,128 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036257 VZS2150-5KZOB K形プラグコネクタ:コネクタなし DC24
8,250
7,398
8,138 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036266 VZS2150-5L L形プラグコネクタ:リード線付 DC24
7,980
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036275 VZS2150-5L-Q L形プラグコネクタ:リード線付 DC24
8,310
7,498
8,248 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036284 VZS2150-5L-01 L形プラグコネクタ:リード線付 DC24
8,860
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036293 VZS2150-5LB-01 L形プラグコネクタ:リード線付 DC24
8,860
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036302 VZS2150-5LN-01 L形プラグコネクタ:リード線なし DC24
8,750
7,898
8,688 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036336 VZS2150-5LO L形プラグコネクタ:コネクタなし DC24
7,810
6,998
7,698 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036345 VZS2150-5LO-01 L形プラグコネクタ:コネクタなし DC24
8,690
7,898
8,688 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036433 VZS2150-5M M形プラグコネクタ:リード線付 DC24
7,980
7,298
8,028 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036442 VZS2150-5M-01 M形プラグコネクタ:リード線付 DC24
8,860
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036451 VZS2150-5MB M形プラグコネクタ:リード線付 DC24
7,980
7,298
8,028 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036467 VZS2150-5MN M形プラグコネクタ:リード線なし DC24
7,870
6,998
7,698 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036476 VZS2150-5MN-01 M形プラグコネクタ:リード線なし DC24
8,750
7,898
8,688 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036512 VZS2150-5MO M形プラグコネクタ:コネクタなし DC24
7,810
6,998
7,698 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036521 VZS2150-5MO-01 M形プラグコネクタ:コネクタなし DC24
8,690
7,898
8,688 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036625 VZS2150-6G グロメット:リード線長さ300mm DC12
7,900
7,198
7,918 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036634 VZS2150-6G-01 グロメット:リード線長さ300mm DC12
8,780
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036643 VZS2150-6H-01 グロメット:リード線長さ600mm DC12
9,060
8,198
9,018 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31036652 VZS2150-6KZ K形プラグコネクタ:リード線付 DC12
8,670
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする