5ポートソレノイドバルブ (VZS3150-~)

5ポートソレノイドバルブ (VZS3150-~) SMC

切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気・不活性ガス 内容量1個
お気に入りに追加
147件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31045734 VZS3150-5LZ L形プラグコネクタ:リード線付 DC24
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
31045831 VZS3150-5MN M形プラグコネクタ:リード線なし DC24
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
31044824 VZS3150-3MN-02 M形プラグコネクタ:リード線なし AC110(50/60Hz)
8,930
 
 
取扱い終了

返品不可
31044833 VZS3150-3MO-01 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC110(50/60Hz)
8,880
 
 
取扱い終了

返品不可
31044842 VZS3150-3MO-02 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC110(50/60Hz)
8,880
 
 
取扱い終了

返品不可
31044851 VZS3150-3MZ M形プラグコネクタ:リード線付 AC110(50/60Hz)
8,630
 
 
取扱い終了

返品不可
31044867 VZS3150-4FZ プラグイン AC220(50/60Hz)
9,380
 
 
取扱い終了

返品不可
31044876 VZS3150-4FZ-01 プラグイン AC220(50/60Hz)
11,180
 
 
取扱い終了

返品不可
31044885 VZS3150-4FZ-02 プラグイン AC220(50/60Hz)
11,180
 
 
取扱い終了

返品不可
31044894 VZS3150-4FZB-02 プラグイン AC220(50/60Hz)
11,180
 
 
取扱い終了

返品不可
31044903 VZS3150-4G グロメット:リード線長さ300mm AC220(50/60Hz)
7,930
 
 
取扱い終了

返品不可
31044912 VZS3150-4G-01 グロメット:リード線長さ300mm AC220(50/60Hz)
8,730
 
 
取扱い終了

返品不可
31044921 VZS3150-4G-02 グロメット:リード線長さ300mm AC220(50/60Hz)
8,730
 
 
取扱い終了

返品不可
31044937 VZS3150-4H-01 グロメット:リード線長さ600mm AC220(50/60Hz)
8,980
 
 
取扱い終了

返品不可
31044946 VZS3150-4H-02 グロメット:リード線長さ600mm AC220(50/60Hz)
8,980
 
 
取扱い終了

返品不可
31044955 VZS3150-4KZ-01 K形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
9,430
 
 
取扱い終了

返品不可
31044964 VZS3150-4KZ-02 K形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
9,430
 
 
取扱い終了

返品不可
31044973 VZS3150-4KZN-01 K形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
9,330
 
 
取扱い終了

返品不可
31044982 VZS3150-4KZN-02 K形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
9,330
 
 
取扱い終了

返品不可
31044991 VZS3150-4KZO-01 K形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
9,280
 
 
取扱い終了

返品不可
31045007 VZS3150-4KZO-02 K形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
9,280
 
 
取扱い終了

返品不可
31045016 VZS3150-4L-01 L形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
9,030
 
 
取扱い終了

返品不可
31045025 VZS3150-4L-02 L形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
9,030
 
 
取扱い終了

返品不可
31045034 VZS3150-4LN-01 L形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
8,930
 
 
取扱い終了

返品不可
31045043 VZS3150-4LN-02 L形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
8,930
 
 
取扱い終了

返品不可
31045052 VZS3150-4LO-01 L形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
8,880
 
 
取扱い終了

返品不可
31045061 VZS3150-4LO-02 L形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
8,880
 
 
取扱い終了

返品不可
31045077 VZS3150-4M-01 M形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
9,030
 
 
取扱い終了

返品不可
31045086 VZS3150-4M-02 M形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
9,030
 
 
取扱い終了

返品不可
31045095 VZS3150-4MN-01 M形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
8,930
 
 
取扱い終了

返品不可
31045104 VZS3150-4MN-02 M形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
8,930
 
 
取扱い終了

返品不可
31045113 VZS3150-4MNZ-02 M形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
9,330
 
 
取扱い終了

返品不可
31045122 VZS3150-4MO-01 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
8,880
 
 
取扱い終了

返品不可
31045131 VZS3150-4MO-02 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
8,880
 
 
取扱い終了

返品不可
31045147 VZS3150-4MZ M形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
8,630
 
 
取扱い終了

返品不可
31045156 VZS3150-4MZ-01 M形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
9,430
 
 
取扱い終了

返品不可
31045165 VZS3150-4MZ-02 M形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
9,430
 
 
取扱い終了

返品不可
31045174 VZS3150-4MZB M形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
8,630
 
 
取扱い終了

返品不可
31045183 VZS3150-5F プラグイン DC24
9,150
 
 
取扱い終了

返品不可
31045192 VZS3150-5FS プラグイン DC24
9,150
 
 
取扱い終了

返品不可
31045201 VZS3150-5FS-02 プラグイン DC24
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
31045217 VZS3150-5FZ プラグイン DC24
9,150
 
 
取扱い終了

返品不可
31045226 VZS3150-5FZ-Q プラグイン DC24
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
31045235 VZS3150-5FZ-01 プラグイン DC24
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
31045244 VZS3150-5FZ-01N プラグイン DC24
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
31045253 VZS3150-5FZ-02 プラグイン DC24
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
31045262 VZS3150-5FZ-02-Q プラグイン DC24
11,250
 
 
取扱い終了

返品不可
31045271 VZS3150-5FZB プラグイン DC24
9,150
 
 
取扱い終了

返品不可
31045287 VZS3150-5FZB-01 プラグイン DC24
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
31045296 VZS3150-5FZB-02 プラグイン DC24
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31045734 VZS3150-5LZ 30127684 VQZ3150-5M1 VQZ3150-5M1 VQ Series(VQZ3150~) SMC 30127684 VQ Series(VQZ3150~) SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31045831 VZS3150-5MN 30127596 VQZ3150-5L1 VQZ3150-5L1 VQ Series(VQZ3150~) SMC 30127596 VQ Series(VQZ3150~) SMC 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする