曜日別特売

ハンドルバーウエイト スチールハンドル用

ハンドルバーウエイト スチールハンドル用 - EFFEX(エフェックス)
(2件のレビュー)

走行による路面からの衝撃やエンジン回転により発生する細かな振動は、車体の重心から末端へ離れるほど増幅するといわれています。エフェックス・ハンドルバーウエイトは、グリップに伝わる細かな振動を、ラバーマウントされたバランサーシャフトでしっかり吸収。そのバランサーシャフトには、振動減衰特性に優れることから音響機器の制振材としても多用されているブラス材を使用。高い振動抑制効果を発揮し、従来のバー最先端部へのウェイト増設タイプ以上に振動を軽減します。

適合内径(Φmm)18-19内容量1セット(2本)
注意
※純正ハンドルバーに取付けできない場合があります。(記載内径x奥行が155mm以上あれば取付け可)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17434253EBB211B(バランサーシャフト部)真鍮、(エンド部)アルミブルー
4,500
取扱い終了
返品不可
17434262EBB211G(バランサーシャフト部)真鍮、(エンド部)アルミシャンパンゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
17434278EBB211K(バランサーシャフト部)真鍮、(エンド部)アルミブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
17434287EBB211M(バランサーシャフト部)真鍮、(エンド部)アルミガンメタ
オープン
取扱い終了
返品不可
17434296EBB211R(バランサーシャフト部)真鍮、(エンド部)アルミレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
17434305EBB211S(バランサーシャフト部)真鍮、(エンド部)アルミシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
17434314EBB211T(バランサーシャフト部)真鍮、(エンド部)ステンレスポリッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17434278
2018-07-06
用途: ハンドルの振動防止
電気・ガス・熱供給・水道業

何回か取付なおした結果,振動が軽減しました。買ってよかった製品でした。

対象商品 : 17434278
2015-10-28
用途: Z1000Rのハンドルの振動を抑えたかった。
明眼寺

低速ではさほど感じることはできなかったが、よく使う回転域では振動が抑えられ、運転が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする