5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56927656VF3230K-1G1-02-X500グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927665VF3230K-1GD1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927674VF3230K-1GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927683VF3230K-1GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927692VF3230K-1L1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927701VF3230K-1LZ1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927717VF3230K-1M1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927726VF3230K-1T1-01コンジットターミナルRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927735VF3230K-1TZ1-01コンジットターミナルRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927744VF3230K-1TZ1-02-X500コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927753VF3230K-1TZE1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927762VF3230K-2DE1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927771VF3230K-2DO1-02DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927787VF3230K-2DZ1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927796VF3230K-2GE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927805VF3230K-2H1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927814VF3230K-2L1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927823VF3230K-2LZ1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927832VF3230K-2MZ1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927841VF3230K-2T1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927857VF3230K-3D1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC110/115(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927866VF3230K-3DO1-02DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4AC110/115(50/60Hz)Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927875VF3230K-3T1-02コンジットターミナルRc1/4AC110/115(50/60Hz)Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927884VF3230K-3TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC110/115(50/60Hz)Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927893VF3230K-4DE1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927902VF3230K-4DZ1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56927911VF3230K-4DZE1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927927VF3230K-4G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927936VF3230K-5D1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8DC24Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927945VF3230K-5DE1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4DC24Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927954VF3230K-5DUE1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4DC24Rc
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927963VF3230K-5DZ1-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8DC24Rc
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927972VF3230K-5DZ1-02FDIN形ターミナル:コネクタ付G1/4DC24G
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56927981VF3230K-5DZD1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4DC24Rc
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56927997VF3230K-5G1-01-X500グロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928006VF3230K-5GE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928015VF3230K-5GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928024VF3230K-5H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4DC24Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928033VF3230K-5HS1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC24Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928042VF3230K-5HS1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4DC24Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928051VF3230K-5HU1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4DC24Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928067VF3230K-5HUE1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4DC24Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928076VF3230K-5L1-01L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8DC24Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928085VF3230K-5LO1-01L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8DC24Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928094VF3230K-5LOZ1-02L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4DC24Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928103VF3230K-5LZ1-01L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8DC24Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928112VF3230K-5LZ1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4DC24Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928121VF3230K-5LZD1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4DC24Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928137VF3230K-5M1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8DC24Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56928146VF3230K-5MNZD1-02M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4DC24Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする