VF3230K-4DZE1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 56927911

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/4
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
注文コード
56927911
品番
VF3230K-4DZE1-02
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする