VF3230K-1L1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 56927692

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/4
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
注文コード
56927692
品番
VF3230K-1L1-02
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする