USBキーボード・USBマウス DVIディスプレイ オーディオ対応 パソコン自動切替器

USBキーボード・USBマウス DVIディスプレイ オーディオ対応 パソコン自動切替器 corega(コレガ)

1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。本商品を使用することで、それぞれのパソコンにコンソールを用意したり、煩わしいコンソールの差し替えを行わなくても、ワンタッチで2台のパソコンを切り替えて使用できます。

付属品専用ケーブル1.2mx1 切替方式プッシュボタン、ホットキー、マウス 本体質量(g)300 対応OSWindows 8/7/Vista(32bit)/XP(32bit)、Mac OS 10.4~10.6、Linux(サポート対象外)、Sun Solaris(サポート対象外) 定格入力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×77×26(本体のみ・突起部含まず) インターフェース【コンソール側】ディスプレイ:DVI-Dメス×1、キーボード:USB シリーズA メス×1、マウス:USB シリーズA メス×1、オーディオ:ステレオミニジャック メス×1、【パソコン側】ディスプレイ/ キーボード/ マウス/オーディオ:専用コネクタ(44ピン)メス×1 ディスプレイDVI 解像度最大1920×1200 環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと) 接続台数2 キーボード/マウスUSB 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17444175 CG-PC2KVMDU-E
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする