USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC4台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)

USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC4台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ) corega(コレガ)

1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。
キーボード・マウスともにUSB、PS/2のどちらにも対応していますので、さまざまな組み合わせに使用でき、パソコンとのPS/2接続にも対応しているため、古くなったパソコンの有効活用などにもオススメです。
それぞれのパソコンにコンソールを用意する必要がなく、煩わしいケーブルの差し替え作業を行わずにワンタッチで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
また、一定時間で自動的にパソコンを切り替えるオートスキャン機能により、サーバなどの監視に最適です。

対応OS
Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(64bit/32bit)/XP(64bit/32bit)/2000、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008(32bit)/Windows Server 2003 R2(32bit)/Windows Server 2003(64bit/32bit)/Windows 2000 Server(32bit)/Windows 2000 Advanced Server(32bit)、
Mac OS 9~10.6、 Linux(サポート対象外)
接続台数4 ディスプレイミニD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB・PS/2 付属品KVMケーブル(1.8m)×2、KVMケーブル(1.2m)×2 本体質量(g)700 定格入力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×76×43(本体のみ・突起部含まず) インターフェース【コンソール側】ディスプレイ:ミニD-Sub(15 ピン)メス×1 、キーボード:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、マウス:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~4台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:PS/2 オス×2、USB シリーズA メス×1 解像度最大2048×1536 環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと) アズワン品番65-0429-18 最大消費電流(A)0.336 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17444218 CG-PC4KVMC-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする