業務用食器洗浄機 アンダーカウンタータイプ

業務用食器洗浄機 アンダーカウンタータイプ ホシザキ

高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。
スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
排水用パイプ部分に「Spiral Heat System(排水熱回収装置)」を搭載。
省エネモードで消費電力量をセーブ。
暑さを軽減するドアシール構造。
独自開発の高性能洗浄ポンプを採用。
上下トリプルアームノズルで洗浄能力アップ。
洗浄温度は70℃。
湯温の低下を防ぐ二重配管構造。
独自開発の高圧すすぎポンプを採用。
庫内上部もくまなくすすぐ、上すすぎノズル。
残菜はフィルターひとつでしっかり収集。
洗浄タンクはゴミのたまりにくい絞り構造。
庫内部品を外さず、洗浄水に触れることもなく排水が可能。
メーカーが配達いたします。

仕様貯湯タンク内蔵 周波数(Hz)50/60共用 洗浄能力ラック処理数(枚/時)40、大皿枚数(枚/時)640 内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11900568 JWE-400TUB3 61 三相200(プラグなし) 515/520(最大4535/4540)[50/60Hz] 必要給湯温度(標準時間モード):約60以上 600×600×800(アジャスタ付:800~820)
1,100,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900577 JWE-400TUB 60 単相100 505/505(最大1220/1220)[50/60Hz] 必要給湯温度(標準時間モード):約75以上 600×600×800(アジャスタ付:800~820)
1,027,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900586 JWE-400TUB3-H 63 三相200(プラグなし) 515/520(最大4535/4540)[50/60Hz] 必要給湯温度(標準時間モード):約60以上 600×600×850(アジャスタ付:850~870)
1,156,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900595 JWE-400TUB-H 62 単相100 505/505(最大1220/1220)[50/60Hz] 必要給湯温度(標準時間モード):約75以上 600×600×850(アジャスタ付:850~870)
1,082,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする