JET INOUE(ジェットイノウエ)
COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24V
LEDフォグランプ付登場!
おしゃれなアクセントに!
付属品
ステー2個
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール
奥行(mm)
44.35
消費電力(W)
(12V時)27、(24V時)28.8
寸法(Φmm)
95
定格電流(A)
(12V時)2.25、(24V時)1.2
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP66
作動温度(℃)
-10~+85
内容量
1個
注意
※本製品の使用により、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17444692
526004
DC9~30
(12V時)27、(24V時)28.8
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください