エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ25-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ25-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ25-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ25-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ25-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ25-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ25-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ25-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ25-~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式ボスカット基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ボスカット基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
129件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15990012 CDM2KBZ25-1 1 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,540
6,598
7,258 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15990536 CDM2KBZ25-15S-C73S 15 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
11,000
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15990222 CDM2KBZ25-100S-H7BWL 100 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
20,300
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15990231 CDM2KBZ25-100S-M9BWL
CADデータダウンロード
100 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15990247 CDM2KBZ25-100T
CADデータダウンロード
100 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
10,730
9,698
10,668 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15990466 CDM2KBZ25-125S
CADデータダウンロード
125 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
11,720
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15990475 CDM2KBZ25-125S-C73 125 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
16,560
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15990484 CDM2KBZ25-125S-H7BAL
CADデータダウンロード
125 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
22,940
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15990493 CDM2KBZ25-125T
CADデータダウンロード
125 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
11,720
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15990807 CDM2KBZ25-150T-C73 150 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
17,550
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15990511 CDM2KBZ25-15
CADデータダウンロード
15 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
6,850
 
 
取扱い終了

返品不可
15991281 CDM2KBZ25-25
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
6,850
 
 
取扱い終了

返品不可
15990021 CDM2KBZ25-100
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15990064 CDM2KBZ25-100-B54L
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15990177 CDM2KBZ25-100A
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
9,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15990195 CDM2KBZ25-100J
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
15990213 CDM2KBZ25-100S
CADデータダウンロード
100 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
9,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15990256 CDM2KBZ25-110
CADデータダウンロード
110 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,850
 
 
取扱い終了

返品不可
15990292 CDM2KBZ25-120
CADデータダウンロード
120 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,850
 
 
取扱い終了

返品不可
15990326 CDM2KBZ25-125
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,850
 
 
取扱い終了

返品不可
15990344 CDM2KBZ25-125-B54L
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
15,550
 
 
取扱い終了

返品不可
15990362 CDM2KBZ25-125-C73L 125 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
12,850
 
 
取扱い終了

返品不可
15990414 CDM2KBZ25-125A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15990432 CDM2KBZ25-125J
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
12,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15990545 CDM2KBZ25-150
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
8,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15990572 CDM2KBZ25-150-B54S
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15990615 CDM2KBZ25-150-H7B 150 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15990624 CDM2KBZ25-150-H7BAL
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
18,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15990694 CDM2KBZ25-150A
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
9,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15990703 CDM2KBZ25-150A-C73L 150 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
14,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15990782 CDM2KBZ25-150S
CADデータダウンロード
150 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
11,550
 
 
取扱い終了

返品不可
15990791 CDM2KBZ25-150T
CADデータダウンロード
150 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
11,550
 
 
取扱い終了

返品不可
15990816 CDM2KBZ25-175
CADデータダウンロード
175 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
8,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15990861 CDM2KBZ25-175-C73L 175 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
13,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15990877 CDM2KBZ25-175-C73S 175 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15990913 CDM2KBZ25-175A
CADデータダウンロード
175 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
15990922 CDM2KBZ25-180
CADデータダウンロード
180 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15990947 CDM2KBZ25-180J
CADデータダウンロード
180 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
15991017 CDM2KBZ25-200
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15991053 CDM2KBZ25-200-C73L 200 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
13,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15991123 CDM2KBZ25-200-H7BLS 200 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,950
 
 
取扱い終了

返品不可
15991175 CDM2KBZ25-200A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
10,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15991227 CDM2KBZ25-220J
CADデータダウンロード
220 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15991236 CDM2KBZ25-225
CADデータダウンロード
225 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
8,850
 
 
取扱い終了

返品不可
15991254 CDM2KBZ25-225-C73L 225 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
15991272 CDM2KBZ25-225A
CADデータダウンロード
225 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15990527 CDM2KBZ25-15A-C73S 15 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
10,450
 
 
取扱い終了

返品不可
15990992 CDM2KBZ25-20
CADデータダウンロード
20 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
6,850
 
 
取扱い終了

返品不可
15991001 CDM2KBZ25-20-C80 20 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,050
 
 
取扱い終了

返品不可
15991297 CDM2KBZ25-25-B53 25 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
13,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15990511 CDM2KBZ25-15 49170126 CDM2KBZ25-15Z CDM2KBZ25-15Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170126 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15991281 CDM2KBZ25-25 35042927 CDM2KBZ25-25Z CDM2KBZ25-25Z CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35042927 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990021 CDM2KBZ25-100 35042972 CDM2KBZ25-100Z CDM2KBZ25-100Z CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35042972 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990064 CDM2KBZ25-100-B54L 35044022 CDM2KBZ25-100Z-B54L CDM2KBZ25-100Z-B54L CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35044022 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990177 CDM2KBZ25-100A 35043146 CDM2KBZ25-100AZ CDM2KBZ25-100AZ CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043146 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990195 CDM2KBZ25-100J 49172357 CDM2KBZ25-100JZ CDM2KBZ25-100JZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49172357 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990213 CDM2KBZ25-100S 31369713 CDM2KBZ25-100SZ CDM2KBZ25-100SZ エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z SMC 31369713 エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z SMC 1個 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990256 CDM2KBZ25-110 35043006 CDM2KBZ25-110Z CDM2KBZ25-110Z CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043006 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990292 CDM2KBZ25-120 35042997 CDM2KBZ25-120Z CDM2KBZ25-120Z CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35042997 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990326 CDM2KBZ25-125 35042988 CDM2KBZ25-125Z CDM2KBZ25-125Z CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35042988 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990344 CDM2KBZ25-125-B54L 35044065 CDM2KBZ25-125Z-B54L CDM2KBZ25-125Z-B54L CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35044065 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990362 CDM2KBZ25-125-C73L 35043593 CDM2KBZ25-125Z-A93L CDM2KBZ25-125Z-A93L CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043593 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990414 CDM2KBZ25-125A 35043164 CDM2KBZ25-125AZ CDM2KBZ25-125AZ CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043164 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 9,398 税込10,338 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990432 CDM2KBZ25-125J 49172524 CDM2KBZ25-125JZ CDM2KBZ25-125JZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49172524 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990545 CDM2KBZ25-150 35043024 CDM2KBZ25-150Z CDM2KBZ25-150Z CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043024 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990572 CDM2KBZ25-150-B54S 35043487 CDM2KBZ25-150Z-B54S CDM2KBZ25-150Z-B54S CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043487 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990615 CDM2KBZ25-150-H7B 35043828 CDM2KBZ25-150Z-M9B CDM2KBZ25-150Z-M9B CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043828 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990624 CDM2KBZ25-150-H7BAL 35044178 CDM2KBZ25-150Z-M9BAL CDM2KBZ25-150Z-M9BAL CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35044178 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990694 CDM2KBZ25-150A 35043216 CDM2KBZ25-150AZ CDM2KBZ25-150AZ CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043216 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990703 CDM2KBZ25-150A-C73L 35043864 CDM2KBZ25-150AZ-A93L CDM2KBZ25-150AZ-A93L CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043864 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990782 CDM2KBZ25-150S 31369844 CDM2KBZ25-150SZ CDM2KBZ25-150SZ エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z SMC 31369844 エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990791 CDM2KBZ25-150T 31369862 CDM2KBZ25-150TZ CDM2KBZ25-150TZ エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z SMC 31369862 エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990816 CDM2KBZ25-175 35043033 CDM2KBZ25-175Z CDM2KBZ25-175Z CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043033 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 8,298 税込9,128 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990861 CDM2KBZ25-175-C73L 35043654 CDM2KBZ25-175Z-A93L CDM2KBZ25-175Z-A93L CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043654 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990877 CDM2KBZ25-175-C73S 35043225 CDM2KBZ25-175Z-A93S CDM2KBZ25-175Z-A93S CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043225 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990913 CDM2KBZ25-175A 49171657 CDM2KBZ25-175AZ CDM2KBZ25-175AZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171657 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990922 CDM2KBZ25-180 35043067 CDM2KBZ25-180Z CDM2KBZ25-180Z CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043067 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15990947 CDM2KBZ25-180J 35043846 CDM2KBZ25-180JZ CDM2KBZ25-180JZ CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043846 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15991017 CDM2KBZ25-200 35043076 CDM2KBZ25-200Z CDM2KBZ25-200Z CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043076 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15991053 CDM2KBZ25-200-C73L 35043688 CDM2KBZ25-200Z-A93L CDM2KBZ25-200Z-A93L CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043688 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15991123 CDM2KBZ25-200-H7BLS 35043496 CDM2KBZ25-200Z-M9BLS CDM2KBZ25-200Z-M9BLS CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043496 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15991175 CDM2KBZ25-200A 35043277 CDM2KBZ25-200AZ CDM2KBZ25-200AZ CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043277 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15991227 CDM2KBZ25-220J 49173127 CDM2KBZ25-220JZ CDM2KBZ25-220JZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49173127 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15991236 CDM2KBZ25-225 35043094 CDM2KBZ25-225Z CDM2KBZ25-225Z CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043094 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15991254 CDM2KBZ25-225-C73L 35043715 CDM2KBZ25-225Z-A93L CDM2KBZ25-225Z-A93L CD Series(CDM2KBZ25) SMC 35043715 CD Series(CDM2KBZ25) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15991272 CDM2KBZ25-225A 49171885 CDM2KBZ25-225AZ CDM2KBZ25-225AZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171885 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする