エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-12~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-12~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
120件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18883795 CDM2L20-125Z-A93
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
10,890
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
16106727 CDM2L20-120
CADデータダウンロード
120 ラバークッション 50~750
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16106754 CDM2L20-120-B53 120 ラバークッション 50~750
13,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16106797 CDM2L20-120-B54
CADデータダウンロード
120 ラバークッション 50~750
13,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16106815 CDM2L20-120-B54S
CADデータダウンロード
120 ラバークッション 50~750
9,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16106833 CDM2L20-120-C73 120 ラバークッション 50~750
10,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16106842 CDM2L20-120-C73L 120 ラバークッション 50~750
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16106876 CDM2L20-120-C80L 120 ラバークッション 50~750
11,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16106955 CDM2L20-120A
CADデータダウンロード
120 エアクッション 50~1000
7,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16106973 CDM2L20-120A-C73L 120 エアクッション 50~1000
12,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16107007 CDM2L20-125
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16107034 CDM2L20-125-A44A
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
19,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16107043 CDM2L20-125-A93
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16107052 CDM2L20-125-A93L
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16107077 CDM2L20-125-B53L 125 ラバークッション 50~750
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16107086 CDM2L20-125-B53LS 125 ラバークッション 50~750
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16107095 CDM2L20-125-B54
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
13,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16107104 CDM2L20-125-B54L
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16107113 CDM2L20-125-B54LS
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16107156 CDM2L20-125-B59WL
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
14,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16107165 CDM2L20-125-C73 125 ラバークッション 50~750
10,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16107174 CDM2L20-125-C73C
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
11,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16107183 CDM2L20-125-C73CL
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16107201 CDM2L20-125-C73L 125 ラバークッション 50~750
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16107217 CDM2L20-125-C73LS 125 ラバークッション 50~750
8,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16107244 CDM2L20-125-C73S 125 ラバークッション 50~750
8,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16107305 CDM2L20-125-C80 125 ラバークッション 50~750
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16107341 CDM2L20-125-H7A1 125 ラバークッション 50~750
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16107357 CDM2L20-125-H7A1L 125 ラバークッション 50~750
13,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16107393 CDM2L20-125-H7A2L 125 ラバークッション 50~750
13,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16107402 CDM2L20-125-H7B 125 ラバークッション 50~750
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16107411 CDM2L20-125-H7BAL
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16107445 CDM2L20-125-H7BL 125 ラバークッション 50~750
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16107472 CDM2L20-125-H7BS 125 ラバークッション 50~750
9,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16107481 CDM2L20-125-H7BW 125 ラバークッション 50~750
14,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16107497 CDM2L20-125-H7BWL 125 ラバークッション 50~750
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16107533 CDM2L20-125-H7BWZ 125 ラバークッション 50~750
15,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16107576 CDM2L20-125-H7CZ
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
15,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16107594 CDM2L20-125-H7NW 125 ラバークッション 50~750
14,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16107603 CDM2L20-125-H7NWL 125 ラバークッション 50~750
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16107612 CDM2L20-125-H7NWL3 125 ラバークッション 50~750
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16107646 CDM2L20-125-M9B
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
11,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16107655 CDM2L20-125-M9BL
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16107664 CDM2L20-125-M9BW
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
12,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16107673 CDM2L20-125-M9BWL
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16107707 CDM2L20-125-M9BWM
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16107734 CDM2L20-125-M9NW
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
12,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16107743 CDM2L20-125-M9NWL
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16107777 CDM2L20-125A
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
7,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16107822 CDM2L20-125A-C73 125 エアクッション 50~1000
12,250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16106727 CDM2L20-120 35095542 CDM2L20-120Z CDM2L20-120Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 35095542 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 1個 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16106754 CDM2L20-120-B53 35095576 CDM2L20-120Z-A93 CDM2L20-120Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 35095576 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16106797 CDM2L20-120-B54 35095655 CDM2L20-120Z-B54 CDM2L20-120Z-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 35095655 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16106815 CDM2L20-120-B54S 35095567 CDM2L20-120Z-B54S CDM2L20-120Z-B54S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 35095567 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 1個 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16106833 CDM2L20-120-C73 35095576 CDM2L20-120Z-A93 CDM2L20-120Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 35095576 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16106842 CDM2L20-120-C73L 35095585 CDM2L20-120Z-A93L CDM2L20-120Z-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 35095585 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16106876 CDM2L20-120-C80L 35095558 CDM2L20-120Z-A90L CDM2L20-120Z-A90L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 35095558 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120Z) SMC 1個 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16106955 CDM2L20-120A 35095488 CDM2L20-120AZ CDM2L20-120AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120AZ) SMC 35095488 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120AZ) SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16106973 CDM2L20-120A-C73L 35095497 CDM2L20-120AZ-A93L CDM2L20-120AZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120AZ) SMC 35095497 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-120AZ) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107007 CDM2L20-125 35096312 CDM2L20-125Z CDM2L20-125Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096312 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107034 CDM2L20-125-A44A 35097152 CDM2L20-125Z-A44A CDM2L20-125Z-A44A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35097152 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107043 CDM2L20-125-A93 18883795 CDM2L20-125Z-A93 CDM2L20-125Z-A93 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-12~) SMC 18883795 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-12~) SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107052 CDM2L20-125-A93L 52242373 CDM2L20-125Z-A93L CDM2L20-125Z-A93L エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-1 SMC 52242373 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-1 SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107077 CDM2L20-125-B53L 52242373 CDM2L20-125Z-A93L CDM2L20-125Z-A93L エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-1 SMC 52242373 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-1 SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107086 CDM2L20-125-B53LS 35096382 CDM2L20-125Z-A93LS CDM2L20-125Z-A93LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096382 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107095 CDM2L20-125-B54 35096888 CDM2L20-125Z-B54 CDM2L20-125Z-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096888 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107104 CDM2L20-125-B54L 35096942 CDM2L20-125Z-B54L CDM2L20-125Z-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096942 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107113 CDM2L20-125-B54LS 35096477 CDM2L20-125Z-B54LS CDM2L20-125Z-B54LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096477 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107156 CDM2L20-125-B59WL 35096994 CDM2L20-125Z-B59WL CDM2L20-125Z-B59WL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096994 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107165 CDM2L20-125-C73 18883795 CDM2L20-125Z-A93 CDM2L20-125Z-A93 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-12~) SMC 18883795 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-12~) SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107174 CDM2L20-125-C73C 35096608 CDM2L20-125Z-C73C CDM2L20-125Z-C73C CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096608 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107183 CDM2L20-125-C73CL 35096705 CDM2L20-125Z-C73CL CDM2L20-125Z-C73CL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096705 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107201 CDM2L20-125-C73L 52242373 CDM2L20-125Z-A93L CDM2L20-125Z-A93L エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-1 SMC 52242373 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-1 SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107217 CDM2L20-125-C73LS 35096382 CDM2L20-125Z-A93LS CDM2L20-125Z-A93LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096382 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107244 CDM2L20-125-C73S 35096373 CDM2L20-125Z-A93S CDM2L20-125Z-A93S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096373 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107305 CDM2L20-125-C80 35096407 CDM2L20-125Z-A90 CDM2L20-125Z-A90 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096407 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107341 CDM2L20-125-H7A1 35096626 CDM2L20-125Z-M9N CDM2L20-125Z-M9N CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096626 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107357 CDM2L20-125-H7A1L 35096748 CDM2L20-125Z-M9NL CDM2L20-125Z-M9NL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096748 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107393 CDM2L20-125-H7A2L 52242391 CDM2L20-125Z-M9PL CDM2L20-125Z-M9PL エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-1 SMC 52242391 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-1 SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107402 CDM2L20-125-H7B 52242382 CDM2L20-125Z-M9B CDM2L20-125Z-M9B エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-1 SMC 52242382 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-1 SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107411 CDM2L20-125-H7BAL 35096985 CDM2L20-125Z-M9BAL CDM2L20-125Z-M9BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096985 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107445 CDM2L20-125-H7BL 35096696 CDM2L20-125Z-M9BL CDM2L20-125Z-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096696 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107472 CDM2L20-125-H7BS 35096416 CDM2L20-125Z-M9BS CDM2L20-125Z-M9BS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096416 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107481 CDM2L20-125-H7BW 35096976 CDM2L20-125Z-H7BW CDM2L20-125Z-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096976 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107497 CDM2L20-125-H7BWL 35096775 CDM2L20-125Z-M9BWL CDM2L20-125Z-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096775 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107533 CDM2L20-125-H7BWZ 35096933 CDM2L20-125Z-M9BWZ CDM2L20-125Z-M9BWZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096933 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107576 CDM2L20-125-H7CZ 35097055 CDM2L20-125Z-H7CZ CDM2L20-125Z-H7CZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35097055 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107594 CDM2L20-125-H7NW 35096662 CDM2L20-125Z-M9NW CDM2L20-125Z-M9NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096662 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107603 CDM2L20-125-H7NWL 35096802 CDM2L20-125Z-M9NWL CDM2L20-125Z-M9NWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096802 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107612 CDM2L20-125-H7NWL3 35097125 CDM2L20-125Z-M9NWL3 CDM2L20-125Z-M9NWL3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35097125 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107646 CDM2L20-125-M9B 52242382 CDM2L20-125Z-M9B CDM2L20-125Z-M9B エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-1 SMC 52242382 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-1 SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107655 CDM2L20-125-M9BL 35096696 CDM2L20-125Z-M9BL CDM2L20-125Z-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096696 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107664 CDM2L20-125-M9BW 35096687 CDM2L20-125Z-M9BW CDM2L20-125Z-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096687 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107673 CDM2L20-125-M9BWL 35096775 CDM2L20-125Z-M9BWL CDM2L20-125Z-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096775 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107707 CDM2L20-125-M9BWM 35096757 CDM2L20-125Z-M9BWM CDM2L20-125Z-M9BWM CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096757 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107734 CDM2L20-125-M9NW 35096662 CDM2L20-125Z-M9NW CDM2L20-125Z-M9NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096662 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107743 CDM2L20-125-M9NWL 35096802 CDM2L20-125Z-M9NWL CDM2L20-125Z-M9NWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096802 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107777 CDM2L20-125A 35095698 CDM2L20-125AZ CDM2L20-125AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125AZ) SMC 35095698 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125AZ) SMC 1個 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16107822 CDM2L20-125A-C73 35095743 CDM2L20-125AZ-A93 CDM2L20-125AZ-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125AZ) SMC 35095743 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125AZ) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする