エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
139件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16439744 CDM2T20F-20-B54
CADデータダウンロード
20 ラバークッション 50~750
15,290
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440733 CDM2T20F-25
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
7,480
6,798
7,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440742 CDM2T20F-25-B54
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
15,290
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440751 CDM2T20F-25-B59W
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
16,060
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440767 CDM2T20F-25-C73 25 ラバークッション 50~750
12,320
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440776 CDM2T20F-25-C73C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
13,640
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440785 CDM2T20F-25-C76 25 ラバークッション 50~750
12,320
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440794 CDM2T20F-25-H7A1 25 ラバークッション 50~750
14,630
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440803 CDM2T20F-25-H7A2 25 ラバークッション 50~750
14,630
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440812 CDM2T20F-25-H7B 25 ラバークッション 50~750
14,520
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440821 CDM2T20F-25-H7BW 25 ラバークッション 50~750
16,390
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440837 CDM2T20F-25-H7C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
15,840
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440846 CDM2T20F-25-H7NF
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
16,720
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440855 CDM2T20F-25-H7NW 25 ラバークッション 50~750
16,390
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440864 CDM2T20F-25-H7PW 25 ラバークッション 50~750
16,390
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440873 CDM2T20F-25A
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
9,190
8,298
9,128 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440882 CDM2T20F-25A-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
17,770
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440891 CDM2T20F-25A-C73 25 エアクッション 50~1000
14,030
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440907 CDM2T20F-25A-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
15,350
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440916 CDM2T20F-25A-C76 25 エアクッション 50~1000
14,030
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440925 CDM2T20F-25A-H7A1 25 エアクッション 50~1000
16,340
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440934 CDM2T20F-25A-H7A1L 25 エアクッション 50~1000
17,000
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440943 CDM2T20F-25A-H7A2 25 エアクッション 50~1000
16,340
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440952 CDM2T20F-25A-H7B 25 エアクッション 50~1000
16,230
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440961 CDM2T20F-25A-H7BW 25 エアクッション 50~1000
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440977 CDM2T20F-25A-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
17,550
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440986 CDM2T20F-25A-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
18,430
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16440995 CDM2T20F-25A-H7NW 25 エアクッション 50~1000
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16441004 CDM2T20F-25A-H7PW 25 エアクッション 50~1000
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16441013 CDM2T20F-25AJ
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
12,980
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16441022 CDM2T20F-25AJ-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,560
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16441031 CDM2T20F-25AJ-C73 25 エアクッション 50~1000
17,820
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16441047 CDM2T20F-25AJ-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
19,140
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16441056 CDM2T20F-25AJ-C76 25 エアクッション 50~1000
17,820
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16441065 CDM2T20F-25AJ-H7A1 25 エアクッション 50~1000
20,130
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16441074 CDM2T20F-25AJ-H7A2 25 エアクッション 50~1000
20,130
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16441083 CDM2T20F-25AJ-H7B 25 エアクッション 50~1000
20,020
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16441092 CDM2T20F-25AJ-H7BW 25 エアクッション 50~1000
21,890
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16441101 CDM2T20F-25AJ-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,340
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16441117 CDM2T20F-25AJ-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
22,220
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16441126 CDM2T20F-25AJ-H7NW 25 エアクッション 50~1000
21,890
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16439753 CDM2T20F-200
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
9,410
8,498
9,348 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16439762 CDM2T20F-200-A33A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
20,630
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16439771 CDM2T20F-200-A34A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
20,630
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16439787 CDM2T20F-200-A44A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
24,040
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16439796 CDM2T20F-200-B54
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
17,220
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16439805 CDM2T20F-200-B59W
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
17,990
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16439814 CDM2T20F-200-C73 200 ラバークッション 50~750
14,250
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16439823 CDM2T20F-200-C73C
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
15,570
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16439832 CDM2T20F-200-C76 200 ラバークッション 50~750
14,250
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする